Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
KRYTKA NA 0150 R8001 OKRHNEDA D15/3
Obj. č. 059015 92
EAN 4011231493857
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
Oblasť použitia
Na zakrytie hláv skrutiek s vyvŕtanými otvormi pre hlavu, napr. skrutky ASSY alebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kotvy na kovový rám (d = 3 mm).
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 15 mm |
Priemer pätky (d2) | 3 mm |
Vhodnosť pre farbu na drevo | Buk, Červený smrek |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Okrová hnedá RAL 8001 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |