Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
KRYTKA NA 01743 R1002 PIESKZLT D12/2,5
Obj. č. 0590122532
EAN 4011231493185
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
Oblasť použitia
Na zakrytie hláv skrutiek s vyvŕtanými otvormi pre hlavu, napr. skrutky ASSY alebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kotvy na kovový rám (d = 3 mm).
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 12 mm |
Priemer pätky (d2) | 2,5 mm |
Vhodnosť pre farbu na drevo | Borovica, Smrek |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Piesková žltá RAL 1002 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |