Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
KRYTKA NA 01743 R1015 SLONOV D12/2,5

Obj. č. 0590122531
EAN 4011231493161
Cena za zvolené balenie
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy

Obj. č. 0590122531

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Oblasť použitia

Na zakrytie hláv skrutiek s vyvŕtanými otvormi pre hlavu, napr. skrutky ASSY alebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kotvy na kovový rám (d = 3 mm).

Vonkajší priemer (d1)

12 mm

Priemer pätky (d2)

2.5 mm

Vhodnosť pre farbu na drevo

Jaseň

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Slonovinová svetlá RAL 1015

Compatible con RoHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie