Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
KRYTKA NA 01743 R7035 BLEDSEDA D15/2,5
Obj. č. 0590152553
EAN 4011231493956
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
Oblasť použitia
Na zakrytie hláv skrutiek s vyvŕtanými otvormi pre hlavu, napr. skrutky ASSY alebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kotvy na kovový rám (d = 3 mm).
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 15 mm |
Priemer pätky (d2) | 2,5 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |