Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
Krytka pre skrutky s vyhĺbením hlavy
KRYTKA PRE 0903/0910 R9010 BIELA
Obj. č. 05909051
EAN 4011231495387
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
Oblasť použitia
Na zakrytie hláv skrutiek s vyvŕtanými otvormi pre hlavu, napr. skrutky ASSY alebo WÜPO (d = 2,5 mm) a kotvy na kovový rám (d = 3 mm).
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 17 mm |
Priemer pätky (d2) | 3 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |