Krytka pre trapézové profily
Klenutá krytka pre trapéz. profily
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hliníková verzia s priľnavým chloroprénovým tesnením
- Pre inštalácie s hornou prírubou na strechách vyrobených z polyesteru, hliníka, ocele a vláknitého cementu
- Vhodná pre tesniace podložky s vonkajším priemerom až 22 mm
Upozorňujeme, že dodacia doba pre túto položku je 7 pracovných dní.
Minimálne objednané množstvo farebných krytiek = 400 ks.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Zliatina sobsahom hliníka, ALMG3 |
Povrch | Lesklý |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Farba | Sivobiela |
Koleno (α1) | 35.5 Stupeň |
Šírka (b1) | 40 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Šírka ramena (l2) | 10 mm |
Priemer otvoru (d1) | 7,3 mm |
Vhodnosť pre strechy | Bausysteme Krahl + Partner GmbH: 35/207 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |