Krytka príruby GPN 680
PROTCAP-GPN680/DN25-YELLOW
Obj. č. 05986825
EAN 4046778931517
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chráni hlavne armatúry s pevnou výstelkou alebo kužeľovým vŕtaným otvorom pred poškodením alebo znečistením.
Upínacie čapy zaisťujú bezpečné zasunutie počas aplikácie.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 115 mm |
Vnútorná výška (h2) | 19 mm |
Vnútorný priemer nákružku (e) | 106 mm |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN | Menovitý priemer25 |
Iné č. normy | GPN 680 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |