Krytky na maznice GPN 980 A
Ochranná krytka GPN 980 A
Obj. č. 0598983100
EAN 4049557424408
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 980, typ A, polyetylén (PE-LLD), bez koncovky
Štandardná ochrana:
Na ochranu kužeľových mazníc podľa normy DIN EN 71412.
Dodatočné informácie:
Na označenie miesta mazania a ochranu kužeľových hláv.
Protišmykové drážky vonkajších stien.
Tvar A: bez očka
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vonkajší priemer (d1)  | 8,2 mm  | 
Výška (h1)  | 9 mm  | 
Iné č. normy  | GPN 980  | 
Forma  | A  | 
Materiál  | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou  | 
Farba  | Žltá  | 
Teplotná odolnosť min./max.  | -40 do 70 °C  | 
Teplotná odolnosť, krátkodobá max.  | 90 °C  |