Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krytky na maznice GPN 980 B

Ochranná krytka GPN 980 B

Obj. č. 0598983200

EAN 4061337472683

Cena za zvolené balenie
Krytky na maznice GPN 980 B

Obj. č. 0598983200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 980, typ B, polyetylén (PE-LLD), s očkom

Štandardná ochrana:


Na ochranu kužeľových mazníc v súlade s normou DIN EN 71412


Dodatočné informácie:


Na označenie miesta mazania a ochranu kužeľových hláv.


Protišmykové drážky vonkajších stien.


Tvar B: s očkom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

8,2 mm

Výška (h1)

9 mm

Dĺžka jazyka (N)

12 mm

Iné č. normy

GPN 980

Forma

B

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie