Krytky na maznice GPN 980 B
Ochranná krytka GPN 980 B
Obj. č. 0598983201
EAN 4038898934295
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 980, typ B, polyetylén (PE-LLD), s očkom
Štandardná ochrana:
Na ochranu kužeľových mazníc v súlade s normou DIN EN 71412
Dodatočné informácie:
Na označenie miesta mazania a ochranu kužeľových hláv.
Protišmykové drážky vonkajších stien.
Tvar B: s očkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 8,2 mm |
Výška (h1) | 9 mm |
Dĺžka jazyka (N) | 12 mm |
Iné č. normy | GPN 980 |
Forma | B |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |