Krytky na maznice GPN 985 B
Ochranná krytka GPN 985 B
Obj. č.
0598985201
EAN 4038898319078
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 985, typ B, polyetylén (PE-LLD), s očkom
Štandardná ochrana:
Na ochranu kužeľových mazníc podľa normy DIN EN 71412.
Dodatočné informácie:
Na označenie miesta mazania a ochranu kužeľových hláv.
Protišmykové drážky vonkajších stien.
Tvar B: s očkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 12 mm |
Výška (h1) | 12 mm |
Dĺžka jazyka (N) | 29 mm |
Iné č. normy | GPN 985 |
Forma | B |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |