Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kryty GPN 340

CAP-GPN340-SW17-36,5X11,6-GREY

Obj. č. 059834017

EAN 4061976470453

Cena za zvolené balenie
Kryty GPN 340

Obj. č. 059834017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná ochrana:


Vhodná pre zápustné skrutky s hlavou TX v súlade s normou DIN EN ISO 4762 a skrutkovacie matice v súlade s normou DIN 908

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný pohon

HS17

Vonkajší priemer (d2)

36,5 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

9 mm

Výška (M)

11,6 mm

Iné č. normy

GPN 340

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Sivá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie