Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kryty GPN 340

CAP-GPN340-SW2,5-10X4-GREY

Obj. č. 059834025

EAN 4038898996118

Cena za zvolené balenie
Kryty GPN 340

Obj. č. 059834025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná ochrana:


Vhodná pre zápustné skrutky s hlavou TX v súlade s normou DIN EN ISO 4762 a skrutkovacie matice v súlade s normou DIN 908

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný pohon

HS2.5

Menovitý priemer (d3)

2,8 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

2,2 mm

Výška (M)

4 mm

Iné č. normy

GPN 340

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Sivá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie