Kryty GPN 340
CAP-GPN340-SW8-22X7 GREY
Obj. č. 05983408
EAN 4053478084511
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná ochrana:
Vhodná pre zápustné skrutky s hlavou TX v súlade s normou DIN EN ISO 4762 a skrutkovacie matice v súlade s normou DIN 908
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný pohon | HS8 |
Menovitý priemer (d3) | 8,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 4,5 mm |
Výška (M) | 7,0 mm |
Iné č. normy | GPN 340 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Sivá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |