Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kryty GPN 340

KRYTKA GPN340-SW10-24X7,3 SEDA

Obj. č. 059834010

EAN 4038898932406

Cena za zvolené balenie
Kryty GPN 340

Obj. č. 059834010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 600 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná ochrana:


Vhodná pre zápustné skrutky s hlavou TX v súlade s normou DIN EN ISO 4762 a skrutkovacie matice v súlade s normou DIN 908

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný pohon

HS10

Menovitý priemer (d3)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

5 mm

Výška (M)

7,3 mm

Iné č. normy

GPN 340

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Sivá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie