Kryty GPN 340 Polyetylén (PE-LD), sivé
Uzatváracia zátka GPN 340
Obj. č. 05983404
EAN 4057709115463
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná ochrana:
Vhodná pre zápustné skrutky s hlavou TX v súlade s normou DIN EN ISO 4762 a skrutkovacie matice v súlade s normou DIN 908
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný pohon | HS4 |
Menovitý priemer (d3) | 4,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 2,9 mm |
Výška (M) | 4,9 mm |
Iné č. normy | GPN 340 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Sivá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |