Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kryty GPN 340

ZATKA TESNIACA GPN340 SW6 19X6,1 SIVA

Obj. č. 05983406

EAN 4052712931505

Cena za zvolené balenie
Kryty GPN 340

Obj. č. 05983406

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná ochrana:


Vhodná pre zápustné skrutky s hlavou TX v súlade s normou DIN EN ISO 4762 a skrutkovacie matice v súlade s normou DIN 908

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný pohon

HS6

Menovitý priemer (d3)

6,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

19 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

4 mm

Výška (M)

6,1 mm

Iné č. normy

GPN 340

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Sivá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie