Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kryty GPN 910

PLG-GPN910/0763-BLCK

Obj. č. 059891763

EAN 4045727362167

Cena za zvolené balenie
Kryty GPN 910

Obj. č. 059891763

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dodatočné informácie:


Ploché prevedenie hlavy


Pevné osadenie vďaka okrúhlemu drieku


Extrémne ploché, úspora miesta pri inštalácii, na utesnenie otvorov v skriniach a slepých otvorov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

27 mm

Vonkajší priemer (d2)

38 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

4,3 mm

Výška (M)

6,3 mm

Iné č. normy

GPN 910

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie