Kryty GPN 910
PLG-GPN910/3277-BLCK
Obj. č. 0598913277
EAN 4047376749450
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 93 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 103 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 7,7 mm |
Výška (M) | 9,7 mm |
Iné č. normy | GPN 910 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |