Kryty GPN 910 Polyetylén (PE-LLD), čierna farba
Uzatváracia zátka GPN 910
PLG-GPN910/3223-BLCK
Obj. č. 0598913223
EAN 4038898168348
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie:
Ploché prevedenie hlavy
Pevné osadenie vďaka okrúhlemu drieku
Extrémne ploché, úspora miesta pri inštalácii, na utesnenie otvorov v skriniach a slepých otvorov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 75 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 83 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 8 mm |
Výška (M) | 10 mm |
Iné č. normy | GPN 910 |
Materiál | LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 70 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 90 °C |