Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kufrík na náradie pre zámočníkov Junior II 67 ks

Box na náradie pre mechanikov
SADA NARADIA V KUFRI ZAMOCNICKA

Obj. č. 096593 118

EAN 4038898016922

Cena za zvolené balenie
Kufrík na náradie pre zámočníkov Junior II 67 ks

Obj. č. 096593 118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kufrík obsahujúci ručné náradie na zámočnícke certifikačné skúšky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

67 KS

Obsahuje Kufrík na náradie pre zámočníkov Junior II 67 ks:
1 x
Plochý skrutkovač s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou

SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1X5,5X100

Popis:
1 x 5,5 mm; Dĺžka ostria: 100 mm
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý skrutkovač s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou

SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X7X125

Popis:
1,2 x 7 mm; Dĺžka ostria: 125 mm
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý skrutkovač s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou

SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,6X9X150

Popis:
1,6 x 9 mm; Dĺžka ostria: 150 mm
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač PH s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou

SKRUTKOVAC PH1X80

Popis:
PH1; Dĺžka ostria: 80 mm; Dĺžka: 176 mm
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač PH s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou

SKRUTKOVAC PH2X100

Popis:
PH2; Dĺžka ostria: 100 mm; Dĺžka: 206 mm
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D1,0MM

Popis:
1.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D10,0MM

Popis:
10.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D1,5MM

Popis:
1.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D2,0MM

Popis:
2.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D2,5MM

Popis:
2.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D3,0MM

Popis:
3.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D3,5MM

Popis:
3.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,0MM

Popis:
4.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,5MM

Popis:
4.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,0MM

Popis:
5.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,5MM

Popis:
5.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,0MM

Popis:
6.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,5MM

Popis:
6.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D7,0MM

Popis:
7.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D7,5MM

Popis:
7.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D8,0MM

Popis:
8.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D8,5MM

Popis:
8.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D9,0MM

Popis:
9.0 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D9,5MM

Popis:
9.5 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Oceľové meracie pravítko vyrobené z nehrdzavejúcej, pružnej ocele

MERADLO OCELOVE

Množstvo: 1 x
1 x
Uholník S dorazom

UHOLNIK TESARSKY

Popis: Presný uholník s robustnou konštrukciou pre presné merania a označovanie
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A

PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H1 L200MM

Popis:
1; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A

PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H1 L300MM

Popis:
1; Dĺžka listu pilníka: 300 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A

PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H3 L200MM

Popis:
3; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A

PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H3 L300MM

Popis:
3; Dĺžka listu pilníka: 300 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Trojuholníkový pilník DIN 7261, tvar C

PILNIK ZAMOCNICKY 3-HRANNY H1 L200MM

Popis:
1; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Trojuholníkový pilník DIN 7261, tvar C

PILNIK ZAMOCNICKY 3-HRANNY H3 L200MM

Popis:
3; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Okrúhly pilník DIN 7261, tvar F

PILNIK ZAMOCNICKY OKRUH. H1 200MM

Popis:
1; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Okrúhly pilník DIN 7261, tvar F

PILNIK ZAMOCNICKY OKRUH. H3 200MM

Popis:
3; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
2 x
Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Popis:
100 mm
Množstvo: 2 x
2 x
Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Popis:
110 mm
Množstvo: 2 x
2 x
Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Popis:
120 mm
Množstvo: 2 x
2 x
Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Popis:
130 mm
Množstvo: 2 x
2 x
Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Popis:
140 mm
Množstvo: 2 x
1 x
Kefa na čistenie pilníkov

KEFA NA PILNIK 40MM

Množstvo: 1 x
1 x
Štvorcový pilník DIN 7261, tvar D

PILNIK ZAMOCNICKY 4-HRANNY H3 L150MM

Popis:
3; Dĺžka listu pilníka: 150 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Štvorcový pilník DIN 7261, tvar D

PILNIK ZAMOCNICKY 4-HRANNY H1 L200MM

Popis:
1; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý sekáč V súlade s normou DIN 6453

SEKAC RUCNY PLOCHY L150 B18MM

Popis:
150 mm; Šírka reznej hrany: 18 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Krížový sekáč V súlade s normou DIN 6451

SEKAC RUCNY KRIZOVY L150 B6MM

Popis:
150 mm; Šírka reznej hrany: 6 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Jamkovač v súlade s normou DIN 7250 s tvrdenou nárazovou hlavou

JAMKOVAC RUCNY L120MM

Popis:
Šírka špičky: 4 mm; Dĺžka: 120 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Kovová oblúková píla

PILKA NA KOV OBLUKOVA 400MM

Popis: Ľahká a ovládateľná kovová oblúková píla s hliníkovou rukoväťou
Množstvo: 1 x
1 x
Vreckové meracie pásmo

PASMO MERACIE VRECKOVE L2M

Popis:
53 mm; 2 m
S plastovým puzdrom
Množstvo: 1 x
1 x
Výšková rysovacia ihla

IHLA RYSOVACIA OHNUTY/ROVNY KONIEC 235MM

Popis: S kódom označenou oceľovou rukoväťou a priskrutkovanou rovnou a zahnutou oceľovou ihlou
Množstvo: 1 x
1 x
Nastaviteľný jednostranný vidlicový kľúč

KLUC VIDLICOVY NASTAVITELNY

Popis:
10 in
Metrický model v smere hodinových ručičiek na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu šírky naprieč plochami
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW1.5

Popis:
1,5 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2

Popis:
2 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5

Popis:
2,5 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW3

Popis:
3palce
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW4

Popis:
4palce
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW5

Popis:
5mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW6

Popis:
6 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW8

Popis:
8palcov
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
1 x
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW10

Popis:
10palcov
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Množstvo: 1 x
Rezací nôž so zaisťovacím kolieskom ECO
1 x
Rezací nôž so zaisťovacím kolieskom ECO

NOZ UNIVERZALNY LAMACI 150MM

Popis: Plynulé variabilné zaistenie čepele pomocou zaisťovacieho kolieska
Množstvo: 1 x
1 x
Odpichovacie kružidlo vyrobené z ocele

KRUZIDLO ODPICHOVACIE 200MM

Množstvo: 1 x
1 x
Zámočnícke kladivo s ochranným povlakom rukoväte

KLADIVO ZAMOCNICKE 500G

Popis:
Hmotnosť kladiva: 500 g; 320 mm
Nemecký typ v súlade s normou DIN 1041 s dvojito vykrojenou jaseňovou rukoväťou
Množstvo: 1 x
1 x
Zámočnícke kladivo s ochranným povlakom rukoväte

KLADIVO ZAMOCNICKE 800G

Popis:
Hmotnosť kladiva: 800 g; 350 mm
Nemecký typ v súlade s normou DIN 1041 s dvojito vykrojenou jaseňovou rukoväťou
Množstvo: 1 x
1 x
Profesionálna skrinka na náradie

DEBNA NA NARADIE PROFI 5-DIELNA

Popis: Výnimočne robustná skrinka na náradie odolná voči skrúteniu, možnosť otvorenia rozložením, s pevnými nitovanými pántami
Množstvo: 1 x
1 x
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Popis:
Číra
Ľahké priliehavé ochranné okuliare
Množstvo: 1 x
1 x
Olejová šesťuholníková krieda Nepapierovaná

KRIEDA 6-HRANNA OLEJOVA ZLTA

Popis: Na drevo, kartón, textil, studené a teplé železo.
Množstvo: 1 x
1 x
Posuvné meradlo s momentovou poistkou

MERADLO POSUVNE 0-150MM

Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie