Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kufrík na náradie s prepravnými kolieskami

Kufrík na náradie s prepravnými kolieskami
KUFOR NA NARADIE 500X450X370MM

Obj. č. 071593 00

EAN 4038898411550

Cena za zvolené balenie
Kufrík na náradie s prepravnými kolieskami

Obj. č. 071593 00

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný servisný kufrík vyrobený z nárazuvzdorného plastu HDPE
  • Prepravné riešenie, ktoré šetrí vašu chrbticu, vďaka veľkým kolieskam s guľôčkovými ložiskami

  • Teleskopická vyťahovacia rukoväť a dve prídavné mäkké rukoväti na prenášanie

  • Uzamykateľné kĺbové zámky (s rovnakým kľúčom)

  • Kovové pánty a vzpery

  • Dva odnímateľné panely s vreckami na náradie

  • Dolná priehradka poskytuje dostatočný úložný priestor

  • Nastaviteľná priehradka na dokumenty

  • Nosnosť až 35 kg
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška (C)

370 mm

Šírka (A)

500 mm

Hĺbka (B)

450 mm

Farba

Čierna

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Hmotnosť výrobku (na kus)

8597,500 g

Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer)

470 x 390 x 297 mm

Voľný spodný zásobník (dĺžka x šírka x výška)

410 x 370 x 110 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada klieští s 2-zložkovou rukoväťou

SADA KLIESTI 4-DIELNA

Súprava obsahuje kombinované kliešte, vodoinštalatérske kliešte, polkruhové kliešte a silové bočné štikacie kliešte
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kombinovaná sada klieští VDE IEC 60900, 8 ks

SADA KLIESTI A SKRUTKOVACOV VDE 8-DIEL.
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Rukoväť pre kufrík na náradie s kolieskami

PRISL.DRZIAK-KUFOR-(071593 00)

x 1 ks
Zámok na kufrík na náradie na kolieskach

PRISL.ZAMOK-KUFOR-(071593 00)