Kufrík na náradie s prepravnými kolieskami
Servisný HDPE kol. kufrík na náradie
KUFOR NA NARADIE-KOLIESKA-560X425X245MM
Obj. č.
071593 001
EAN 4045727132104
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Servisný kufrík z HDPE
Robustný a odolný proti nárazom
Vďaka konštrukcii kufríka vyrobenej z plastu HDPE odolného proti nárazom.
Pri preprave nezaťažuje chrbticu
- Veľké kolieska s guľôčkovými ložiskami
- Teleskopická vyťahovacia rukoväť so zmäkčenou rukoväťou
- Uzamykateľné páčkové zámky (s rovnakým kľúčom)
- Kovové závesy a horné vzpery
- 1 vyberateľný panel s puzdrami na náradie
- Spodné puzdro s oddeľovačmi a plochý krycí panel s puzdrami
- Nastaviteľná priehradka na dokumenty
- Nosnosť až do 35 kg
Upozornenie
Kufrík sa dodáva bez nástrojov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška (C) | 245 mm |
Šírka (A) | 560 mm |
Hĺbka (B) | 425 mm |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 7893 g |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 450 x 345 x 185 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!