Kufrík na uhlové brúsky do priemeru 125
Prázdny kufrík na uhlovú brúsku, D 115/125 mm
KUFOR PRE EWS115-125
Obj. č.
0955702492
EAN 4038898075950
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uhlové brúsky s maximálnym priemerom kotúča 125 mm
- Stroj sa dá uskladniť s kotúčom a prídavnou rukoväťou
- Držiak na prevádzkovú príručku a kolíkový kľúč
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 435 mm |
Šírka | 310 mm |
Výška | 120 mm |
Materiál | Kov |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2810.000 g |