Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kufrík na uhlové brúsky do priemeru 230

Prázdny kufrík na uhlovú brúsku, D 180/230 mm
KUFOR PRE NASTROJ

Obj. č. 0955702496
EAN 4024835821865

Cena za zvolené balenie
Kufrík na uhlové brúsky do priemeru 230

Obj. č. 0955702496

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uhlovú brúsku s priemerom kotúča 180 mm a 230 mm.
  • Stroj sa dá uskladniť s kotúčom a prídavnou rukoväťou.

  • Držiak na príručku na obsluhu a brúsne kotúče.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

800 mm

Šírka

370 mm

Výška

180 mm

Materiál

Kov

Hmotnosť výrobku (na kus)

6240.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie