Kufrík pre tesárov
Kufrík pre tesárov, prázdny
KUFOR NA NARADIE-STOLAR-PRAZNY
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný drevený kufrík vhodný na používanie na staveniskách a v dielňach
Prehľadné usporiadanie úložného priestoru na nástroje
Inteligentné usporiadanie vnútorného priestoru na uloženie nástrojov.
Kufrík možno zavesiť na pracovný stôl
Závesná tyč je súčasťou balenia.
Kufrík možno prenášať, aj keď je otvorený
Sofistikované kovanie čapov a rukoväť na prenášanie.
Odolný voči prachu a uzamykateľný
Jednoduché vyklopenie hornej časti, dokonca aj v zavesenej polohe.
Hárky údajov(X)
Výška (C) | 350 mm |
Šírka (A) | 630 mm |
Hĺbka (B) | 270 mm |
Materiál | Drevo |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12870.000 g |