Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
SPRZNT-KST-POM-SCHWARZ-DM-18MM
Art.-Nr. 0500300159
EAN 4068362545863
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,69-8,0 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,25-8,75 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 18 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,55 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Hyundai |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 865952T500 |
Einbauort | Karosserie |