Kúpeľňová uzemňovacia svorka pre jedno vedenie
Kúpeľňová uzemňovacia svorka pre jeden vodič
SPOJKA SKRUTKOVA
Obj. č. 0969102201
EAN 4038898662570
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So spojovacou skrutkou M6 a upínacou skrutkou M5
Možnosti pripojenia
- Jedno- alebo viacžilové vodiče prierezu 2,5 až 16 mm²
- Vodiče z tenkých drôtov prierezu 2,5 – 10 mm²
Materiál podložky, matice a skrutky: železo, pozinkované a pochrómované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na montáž na existujúce uzemňovacie prvky, napríklad kúpacie vane alebo sprchovacie vane
Prierez drôtu min./max. | 2,5-16 mm² |
Materiál | Mosadz/oceľ |
Prierez drôtu min. | 2,5 mm² |
Prierez drôtu max. | 16 mm² |