Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies DIN 74361, pozinkovaná oceľ 8, modrá pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná oceľ 8, DIN 74361, tvar A
MATICA-FLG-DIN74361-A-8-WS24-A2K-M18X1,5

Obj. č. 0360001815

EAN 4062855535799

Cena za zvolené balenie
Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies DIN 74361, pozinkovaná oceľ 8, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0360001815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M18

Výška (h1)

25 mm

Priemer goliera (dc)

28 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Stúpanie

1,5 mm

DIN

74361

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

26,51 mm

Menovitý priemer

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie