Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies DIN 74361, pozinkovaná oceľ 8, modrá pasivovaná (A2K)
Pozinkovaná oceľ 8, DIN 74361, tvar A
Obj. č. 0360001415
EAN 4045727220641
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M14 |
Výška (h1) | 20 mm |
Priemer goliera (dc) | 26 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Stúpanie | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer cez hrany (e) | 21,10 mm |
Menovitý priemer | 14 mm |