Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies DIN 74361, žltá pozinkovaná oceľ 10, typ A

DIN 74361, oceľ 10, pozinkovaná, žltá, tvar A

Obj. č. 036001215
EAN 4038898690481

Cena za zvolené balenie
Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies DIN 74361, žltá pozinkovaná oceľ 10, typ A

Obj. č. 036001215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

18 mm

Priemer goliera (dc)

23 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Žlté pozinkovanie

Stúpanie

1,5 mm

DIN

74361

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie