Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies

DIN 74361, oceľ 10, pozinkovaná, žltá, tvar A

Obj. č. 036001415
EAN 4038898716556

Cena za zvolené balenie
Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies

Obj. č. 036001415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 74361,oceľ 10, žltá, galvanizovaná, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M14

Výška (h1)

20 mm

Priemer goliera (dc)

26 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Žlté pozinkovanie

Stúpanie

1,5 mm

DIN

74361

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

14 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie