Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies
DIN 74361, oceľ 10, pozinkovaná, tvar A
Obj. č. 0360002015
EAN 4045727328545
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, oceľ 10, galvanizovaná, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (h1) | 27 mm |
Priemer goliera (dc) | 33 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 74361 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 20 mm |