Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies

DIN 74361, oceľ 10, poz., pasiv. v hr. vrs., tvar A

Obj. č. 036052015

EAN 4059609387490

Cena za zvolené balenie
Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies

Obj. č. 036052015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 74361, galvanizovaná oceľ 10, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD), tvar A

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

27 mm

Priemer goliera (dc)

33 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Stúpanie

1,5 mm

DIN

74361

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie