Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies

DIN 74361, oceľ 10, bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 03605

EAN 4045727221273

Cena za zvolené balenie
Kupolová matica s nákružkom, uťahovanie kolies

Obj. č. 03605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 74361, oceľ 10, bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M18

Výška (h1)

25 mm

Priemer goliera (dc)

28 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Stúpanie

1,5 mm

DIN

74361

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie