Kužeľová kefa so stopkou, nehrdzavejúca oceľ
Kužeľová kefa so stopkou, nehrdzavejúca oceľ
KEFA STETC. ANTIKOR. SO STOPKOU D20X6MM
Obj. č. 0714692119
EAN 4065746785471
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium.
- Agresívny účinok vďaka spletenému drôtu
- Uzly sa otvárajú viac alebo menej v závislosti od rýchlosti otáčania, pričom vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a životnosť
- PE povrchová vrstva na zabránenie poškodeniu obrobku
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Vyhotovenie s plastovou povrchovou úpravou zabraňuje poškodeniu obrábaného dielu.
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Oblasť použitia

Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
Leštenie | 30 - 40 | |||||||
Obrábanie plastov | 15 - 25 |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie rohov, zárezov, otvorov
- Na čistenie foriem/odliatkov
- Na odstraňovanie zvyškov farby a gumy
![]() | |
Priemer (D1) | 20 mm |
Priemer puzdra (D2) | 19 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 28 mm |
Priemer drôtu | 0,25 mm |
Dĺžka (L) | 72 mm |
Počet pletencov | 6 KS |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Spletený, Opláštené plastom |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 20000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |