Kužeľová maznica Zahnutý tvar 45°, DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ
DIN 71412, pozinkovaná oceľ, 45°, tvar B, štvorhr.
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K
Obj. č.
098650
EAN 4011231917827
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zúžený vonkajší závit, samosvorná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | B, H2 |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M6 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |