Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica Zahnutý tvar 45°, DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ

DIN 71412, pozinkovaná oceľ, 45°, tvar B, štvorhr.

Obj. č. 098657

EAN 4046778641300

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica Zahnutý tvar 45°, DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 098657

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zúžený vonkajší závit, samosvorná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M8 x 1,25

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

23,5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná klobúková matica s vysokým profilom DIN 1587, oceľ, trieda pevnosti 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-KLOB.-6HR-DIN1587-A-SW7-(A2K)-M4