Kužeľová maznica, ďalšie
Kužeľová maznica, ďalšie
Obj. č. 098635
EAN 4045727040188
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Forma | B, H2 |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M10 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 15,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Druh závitu | Metrický závit |
