Kužeľová maznica, ďalšie
Kužeľová maznica, ďalšie
Obj. č. 098633
EAN 4046778255965
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
Forma | B, H2 |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 15,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Druh závitu | Metrický závit |