Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, palcová, tvar B, ohnutý tvar 45° DIN 71412, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A1

DIN 71412, nehr. oc., tvar B, 45°, šesť. up., pal.
MAZ-KUZ-DIN71412-H2-WS14-A2-R1/4ZO

Obj. č. 098690 14

EAN 4053479671741

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, palcová, tvar B, ohnutý tvar 45° DIN 71412, tvar B, nehrdzavejúca oceľ A1

Obj. č. 098690 14

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kužeľovým závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Šesťhranný

Menovitý priemer (d1)

1/4 in

Dĺžka (l1)

22,5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

6,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

14palcov

Normy

DIN 71412

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový