Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, palcová, tvar B, ohnutý tvar 45° DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ, palec

DIN 71412, oc., poz., tv. B, 45°, šesť. up., pal.
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K

Obj. č. 098653

EAN 4011231917940

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, palcová, tvar B, ohnutý tvar 45° DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ, palec

Obj. č. 098653

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kužeľovým závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

B, H2, Šesťhranný

Menovitý priemer (d1)

1/8 in

Dĺžka (l1)

25 mm

Veľkosť kľúča (s1)

11 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový