Kužeľová maznica, palcová, tvar B, ohnutý tvar 45° DIN 71412, tvar B, pozinkovaná oceľ, palec
DIN 71412, oc., poz., tv. B, 45°, šesť. up., pal.
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K
Obj. č. 098654
EAN 4045727021255
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | B, H2, Šesťhranný |
Menovitý priemer (d1) | 1/4 in |
Dĺžka (l1) | 23 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 14palcov |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |