Kužeľová maznica, palcová, tvar C, ohnutý tvar 90° DIN 71412, tvar C, A1, nehrdzavejúca oceľ
DIN 71412, nehr. oc. 90°, tvar C, šesť. up., pal.
Obj. č. 098691 18
EAN 4053479671680
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Šesťhranný |
Menovitý priemer (d1) | 1/8 in |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Výška (h1) | 20 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 11 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |