Kužeľová maznica, palcová, tvar C, ohnutý tvar 90° DIN 71412, tvar C, pozinkovaná oceľ, palec
DIN 71412, oc., pozin., tv. C, 90°, šesť. u., pal.
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K
Obj. č. 098663
EAN 4011231918183
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | C, H3, Šesťhranný |
Menovitý priemer (d1) | 1/8 in |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 11 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |