Kužeľová maznica, palec, tvar A, rovná DIN 71412, tvar A, pozinkovaná oceľ, palce
DIN 71412, pozink. oceľ, tvar A, šesťhran, palec
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | A, H1, Šesťhranný |
Menovitý priemer (d1) | 1/4 in |
Dĺžka (l1) | 17,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 14palcov |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |