Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, palec, tvar A, rovná DIN 71412, tvar A, pozinkovaná oceľ, palce

DIN 71412, pozink. oceľ, tvar A, šesťhran, palec

Obj. č. 098645

EAN 4045727040379

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, palec, tvar A, rovná DIN 71412, tvar A, pozinkovaná oceľ, palce

Obj. č. 098645

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kužeľovým závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

A, H1, Šesťhranný

Menovitý priemer (d1)

3/8 in

Dĺžka (l1)

18 mm

Veľkosť kľúča (s1)

17 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový