Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar A So samorezným závitom

DIN 71412, oceľ, pozin., samorezný závit, šesťhr.
MAZ-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS11-HEX-SFG10X1

Obj. č. 098685 101

EAN 4053479670959

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar A So samorezným závitom

Obj. č. 098685 101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 71412, tvar A, pozinkovaná oceľ
  • So samorezným závitom, kužeľovým

  • Šesťhran

  • Charakteristika odlišujúca od štandardných kužeľových mazníc: Priraďovacie drážky pod kužeľovou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

A, H1, Šesťhranný

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

11 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované