Kužeľová maznica, tvar A So samorezným závitom
DIN 71412, oceľ, pozin., samorezný závit, šesťhr.
Obj. č. 098685 61
EAN 4053479670911
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71412, tvar A, pozinkovaná oceľ
- So samorezným závitom, kužeľovým
- Šesťhran
- Charakteristika odlišujúca od štandardných kužeľových mazníc: Priraďovacie drážky pod kužeľovou hlavou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | A, H1, Šesťhranný |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 7palcov |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |