Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar A

DIN 71412, nehrdzavejúca oceľ, tvar A, šesťhran
MAZ-KUZ-DIN71412-H1-WS9-A2-M8X1

Obj. č. 098675 81

EAN 4053479668758

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, nehrdzavejúca oceľ A1, tvar A

Obj. č. 098675 81

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S kužeľovým závitom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

A, H1, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M8 x 1

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit